※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406354
品番
400-403-50
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
呼び
50
用途
VP・VU管に接着
材質
ステンレス
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
51/56
外径(Φmm)
66
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
47
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材