VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406381 品番 400-403-100
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ

呼び100 用途VP・VU管に接着 材質ステンレス 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)25 寸法A(mm)100/107 外径(Φmm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)96 呼び径(A)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする