※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400-412-150 VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ 44406424 400-412-150 VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ 44406424

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406424 品番 400-412-150
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)

呼び150 仕様フタはネジ止め式、ネットパッキン付き 適合VP・VU管兼用(接着式) 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)30/32 寸法A(mm)146/154 外径(Φmm)200 寸法B(mm)200 寸法C(mm)137 呼び径(A)150 アズワン品番64-9669-80 入数15/箱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34827152
2021-11-15
用途:
使用していない排水口の蓋として
医療・福祉・介護関連業

使用をやめた共同洗濯場の洗濯機排水のキャップとして使用。 既設排水管や周辺の状況から
最善のものを探していたところ、本品が最適でした。 仕上がりも満足しています。

対象商品:
34827274
2021-07-06
用途:
排水口の化粧蓋として。
カットハウスZERO 様

加工も要らず、ピッタリと収まり高級感が有り、申し分無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34827283
2021-05-16
用途:
リフォームで交換

既存掃除口との交換でピッタリでした、つばが大きいのでとても良いです。

対象商品:
34827152
2017-12-18
用途:
土間排水のふた代わりに。
MYメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

トイレの土間排水で、上がってくる気になってた匂いに対応できました。

対象商品:
34827292
2016-06-15
用途:
トイレ排水溝の交換
その他業種

取り付けやすく頑丈で 満足しております。

対象商品:
34827274
2013-12-06
用途:
排水工事
有限会社プレハブワークス 様

すべてを鏡面仕上げにしたかった

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする