フランジサイズ16
材質(シール)(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)(-)5〜60
仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類M9//オートスイッチなし(マグネット付)
パイロットポート方向(L)フランジ面裏
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし