4413-50 VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ 44406442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4413-50 VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ 44406442 4413-50 VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ 44406442

VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44406442 品番4413-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。

呼び50 用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス 寸法H(mm)28 寸法A(mm)51/56 寸法B(mm)85 寸法C(mm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20574654
2021-08-18
用途:
医療関係の改修工事で使用

梱包も丁寧でコンパクト無駄の無い物でしたが、複数注文したので納期がバラバラ結局最後の商品が到着してからの使用となり少し残念でした

対象商品:
20574663
2018-01-04
用途:
配管のメクラ蓋
テクオス株式会社 様

取付にも苦労せず通常の取扱です。特殊工具を使わないで蓋が開け閉めできるのはよくできています。また使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20574663
2017-12-28
用途:
便利で助かります リフォームに
上村設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

必要な時にすぐ届くので助かります。
値段も安いし ものも確かです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする