XLA-16A-2M9// X Series(XLA) SMC 44406468

X Series(XLA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ16 材質(シール)(-)FKM1349-80 温度範囲(℃)(-)5〜60 注文コード44406468 品番XLA-16A-2M9//
参考基準価格(税別)¥41,420 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はフランジサイズ・材質・温度範囲など298種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ16 材質(シール)(-)FKM1349-80 温度範囲(℃)(-)5〜60 仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM) フランジタイプ(-)KF(NW) 表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類M9//オートスイッチなし(マグネット付) パイロットポート方向(A)フランジ側(インジケータ付) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする