曜日別特売
XLA-16G-2M9// X Series(XLA) SMC 44406477

X Series(XLA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ16材質(シール)(-)FKM1349-80温度範囲(℃)(-)5~60注文コード44406477品番XLA-16G-2M9//
参考基準価格(税別)¥41,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ16材質(シール)(-)FKM1349-80温度範囲(℃)(-)5~60仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM)フランジタイプ(-)KF(NW)表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類M9//オートスイッチなし(マグネット付)パイロットポート方向(G)フランジ面裏(インジケータ付)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする