VP・VU兼用掃除口(接着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406537 品番 400-405-40
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)

呼び40 用途VP・VU管に接着 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)25 寸法A(mm)40/44 外径(Φmm)50 寸法B(mm)50 寸法C(mm)37 呼び径(A)40 アズワン品番64-9671-84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする