※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
VP・VU兼用掃除口(接着式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406555
品番
400-405-65
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
呼び
65
用途
VP・VU管に接着
材質
黄銅
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
67/71
外径(Φmm)
78
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
63
呼び径(A)
65
アズワン品番
64-9669-69
商品豆知識
配管工事を支える補助部材