※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400-405-150 VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ 44406591 400-405-150 VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ 44406591

VP・VU兼用掃除口(接着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406591 品番 400-405-150
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)

呼び150 用途VP・VU管に接着 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)30/32 寸法A(mm)146/154 外径(Φmm)167 寸法B(mm)167 寸法C(mm)137 呼び径(A)150 アズワン品番64-9669-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする