高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44406724
品番
1002150
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ギヤ音が静か
握り易い細身菱形ボディ
防塵性アップのリアケース採用
耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい
二重絶縁
用途
一般鋼
特殊鋼
鋳物材などの研削、バリ取り作業
熔接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
電源(V)
100
電流(A)
6.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
質量(kg)
1.4
コード長さ(m)
耐震型:2.5
砥石径(Φmm)
100
付属品
砥石、スパナ
トラスコ品番
161-0410
軸径
M10(1.5)×9.0
電圧(V)
100
消費電力(W)
620
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×6(4)×15