ステープル釘打機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44406767 品番TA-225/4J
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。

用途内装、外壁下地 仕様ストレートプラグ付き、フック、アジャスタ トラスコ品番171-7523 質量(kg)1 安全装置トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4〜0.8(約4〜8)/マックス スーパーエア・コンプレッサ1PS 0.75kW以上 ステープル足長さ(mm)13・16・19・22・25 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする