梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44406785 品番 A-442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

クラフト紙を貼り合わし間に糸を入れる事で、破れ・引裂きを強くしています。

トラスコ品番171-7347 用途小包用 長さ(mm)1.2m 幅(mm)0.9m 質量(g)160
注意
※パックの関係上商品に折り目が複数ついております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする