10-315-2404 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-315-2404 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406864
10-315-2404 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406864
10-315-2404 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406864
10-315-2404 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406864
10-315-2404 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406864
10-315-2404 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406864

シリーズ315 eSafe カップリング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1袋(10個)相手側取付サイズNPT3/8注文コード44406864品番10-315-2404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番146-5415材質(本体)鋼鉄質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズNPT3/8最小破壊圧力(MPa)14
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする