※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-315-2405 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406873 10-315-2405 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406873 10-315-2405 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406873 10-315-2405 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406873 10-315-2405 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406873 10-315-2405 シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 44406873

シリーズ315 eSafe カップリング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 相手側取付サイズNPT1/2 注文コード44406873 品番10-315-2405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は接続部のサイズ・相手側取付サイズ・接続方式など23種類から選べます 他の種類を見る

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 トラスコ品番146-5417 材質(本体)鋼鉄 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び径(mm)7.5 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 相手側取付サイズNPT1/2 最小破壊圧力(MPa)14
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする