※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4407-50 VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) カクダイ 44406957 4407-50 VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) カクダイ 44406957

VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406957 品番 4407-50
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。

呼び50 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)29/36 寸法A(mm)51/56 外径(Φmm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)47 呼び径(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする