※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4407-75 VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) カクダイ 44406975 4407-75 VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) カクダイ 44406975

VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406975 品番 4407-75
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。

呼び75 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法H(mm)30/36 寸法A(mm)77/83 外径(Φmm)140 寸法B(mm)140 寸法C(mm)72 呼び径(A)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする