カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406984
品番
4407-100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
呼び
100
材質
黄銅
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
寸法H(mm)
31/36
寸法A(mm)
100/107
外径(Φmm)
160
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
95
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材