マルアイ
マルアイの 袋
マルアイの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
マルアイの 規格袋
クリーンルーム用ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
44407004
品番
SZ-PE100120 HC-GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
クラス10000のクリーンルームにて製造したクリーンルーム用ポリ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1200
色
ナチュラル
種類
ポリ袋
入数(枚)
100