カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラング ハンギングモノグラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44407013
品番
H1301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
香水ボトルのシルエット・トレンドのモノグラム柄吊り下げ芳香剤。
香り
ホワイトムスク
色
ブラック/ホワイト
取付
吊り下げ
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×73×1