カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラング ハンギングモノグラム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44407047
品番
H1304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
香水ボトルのシルエット・トレンドのモノグラム柄吊り下げ芳香剤。
香り
ワイルドベリー
色
ブラック/ピンク
取付
吊り下げ
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×73×1