曜日別特売
4212-65 外ネジ目皿 カクダイ 44407106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4212-65 外ネジ目皿 カクダイ 44407106
4212-65 外ネジ目皿 カクダイ 44407106

外ネジ目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び65
呼び径(A)65
内容量1個注文コード44407106品番4212-65
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

巣はネジ止め式。

呼び65材質黄銅寸法H(mm)16寸法A(mm)G2 1/2寸法B(mm)75.5寸法C(mm)68呼び径(A)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする