ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
診察台抗菌カバー SEKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
8-4947-14
注文コード
44407388
品番
SEK-7518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SEKマークを取得した生地加工により、抗菌性に優れています。制電加工ホワイトカーボン糸により、冬場でも静電気が発生しにくくなっています。
仕様
制電・抗菌加工(SEKマーク取得)
高さ(mm)
タレ:205
アズワン品番
8-4947-14
素材
ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可
適合診察台
750mm×1800mm用