因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
フリーコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44407643
品番
JF-13F
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。
蛇腹部を切断し、長さを調節できます。
自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
材質
本体:LLDPE、ジョイント:PVC
色
アイボリー
用途
幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。
種類
継手
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×42×42
注意
※給湯には使用できません。