huntleigh club (はるやま)
huntleigh club (はるやま)の オフィスウェア
huntleigh club (はるやま)の トップス オフィスウェア
huntleigh club (はるやま)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
白無地P65C35形態安定シャツ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44407713
品番
AH-HYSH-001(旧品番:DHD634)
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
首廻り(cm)
43
裄丈(cm)
84
胴回り(cm)
120
胸囲(cm)
124
種別
白無地レギュラーカラーシャツ
色
白
混率(%)
ポリエステル65、綿35
加工
形態安定
性別
男性用