i-shirt (はるやま)
i-shirt (はるやま)の オフィスウェア
i-shirt (はるやま)の トップス オフィスウェア
i-shirt (はるやま)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
白無地P100%アイシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44407729
品番
DHD170
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
白
性別
男性用
仕様
日本製生地使用、東洋紡STC生地使用
種別
白無地レギュラーカラーシャツ
混率(%)
ポリエステル100
加工
抗菌防臭消臭、東洋紡エス久エアクリア
機能
完全ノーアイロン4.5級、ストレッチ、ストレス軽減
首廻り(cm)
43
裄丈(cm)
84
商品説明動画
アイシャツオリジナルムービー
参考になった