マス用パッキン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44407797 品番 439-001-40
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

雨水マスなどの塩ビパイプ接続用

材質EPDM 呼び寸法40 寸法A(mm)47.5 寸法B(mm)77 寸法C(mm)54

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40495366
2025-10-05
用途:
雨樋からの浸透マスとして
不動産業

水浸透マス用多孔に使用。同サイズでの穴あけ加工が必要ですが、DIYレベルなら穴あけサイズもハマればいい程度の開け方で十分。同サイズの穴あけカッター系は不要でした。(あると仕事は早いですが)

対象商品:
40495366
2021-12-13
用途:
台所用排水桝の出入口パッキンとして
製造業

排水桝が円筒形のため、出入口穴形状が湾曲していて、そのままでは出口部から水漏れします。(入口側は高位置にあるので漏れない) 当然のこととして、隙間を埋めるパテが別途必要です。より低額の商品もありますが、こちらのほうが材質的に耐久性がありそうな気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
40495366
2021-02-23
用途:
雨水ますの接続
くじら道具店(カイドウコーヒー焙煎所 様 (製造業)

ジャストサイズでなかなか入りませんでしたが、洗剤を付けると上手く入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
40495366
2019-07-17
用途:
浸透枡につなぐパイプのパッキンとして
製造業

届くまでパイプに合うか不安でしたが、サイズ通りピッタリでした。購入して良かったです。

対象商品:
44407797
2018-10-10
用途:
DIYで雨水マス設置したときに使いました。
建設業・工事業

月間の購入金額で送料無料だったので、非常に助かりました。当然品物は何の問題もありませんでした。

対象商品:
40495366
2021-04-11
用途:
庭の排水
有限会社俊精密 様 (製造業)

50パイの穴を開けたら入らず 開けなおし
その後は順調

対象商品:
44407797
2018-04-12
用途:
井戸ポンプの設置作業
農・林・水産業

消耗品の部分に使用しております。お値段も手ごろです。

対象商品:
40495366
2017-12-08
用途:
雨水タンクに取付
農・林・水産業

商品の詳細なサイズが記載されているため正確な穴開けができてキチンと取り付けることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする