フランジサイズ40
材質(シール)(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)(H0)5〜150
仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(A)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
パイロットポート方向(-)フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
温度仕様/ヒータの有無5〜150℃、ヒータなし