白無地P100%アイシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44408027 品番 DHD170
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
性別男性用 仕様日本製生地使用、東洋紡STC生地使用 種別白無地レギュラーカラーシャツ 混率(%)ポリエステル100 加工抗菌防臭消臭、東洋紡エス久エアクリア 機能完全ノーアイロン4.5級、ストレッチ、ストレス軽減 首廻り(cm)41 裄丈(cm)84

商品説明動画

アイシャツオリジナルムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする