曜日別特売
FG-26HL-10F 6 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 44408088

FG-26HL-10F 6 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 44408088
FG-26HL-10F 6 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 44408088

長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.65
内容量1台注文コード44408088品番FG-26HL-10F 6
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。
高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。
出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)(最大)0.57ハンドルレバー全長(mm)272タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4質量(kg)0.65ホース内径(Φmm)9.5給気口1/4Rc砥石寸法(Φmm)外径25砥石寸法(mm)厚さ13コレットサイズ(mm)6排気方式側方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする