ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 空気消費量(m3/min)(最大)0.51 コレットサイズ(mm)6 注文コード44408133 品番FG-26HX-20 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600
この商品は空気消費量・コレットサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。

全長(mm)211 質量(kg)0.72 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 ハンドルリング ホース内径(Φmm)9.5 給気口1/4Rc 空気消費量(m3/min)(最大)0.51 砥石寸法(Φmm)外径25 砥石寸法(mm)厚さ13 コレットサイズ(mm)6 排気方式後方 アズワン品番64-8522-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44025583
2022-09-28
用途:
ボイラチューブ磨き作業に使用
宮田工業有限会社 様 (建設業・工事業)

付属スパナの耐久性が良くない。
材質が悪い、通常の市販スパナで対応しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする