セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
マルシャンJP(2色ボールペン+シャープペン) パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端ボール径(mm)
ボールペン:0.7、シャープペンシル:0.5
色(軸)
ブラック
注文コード
44408167
品番
17-0130-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
先端ボール径・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
ボールペン:0.7、シャープペンシル:0.5
色数
2色+シャープペン
色(軸)
ブラック