セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
マルシャンJP(2色ボールペン+シャープペン) パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44408176
品番
17-0130-030
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
ボールペン:0.7、シャープペンシル:0.5
色数
2色+シャープペン
色(軸)
レッド
繰り返し・詰め替え
対応