フランジサイズ50リード線(m)(Z)5材質(シール)(S1)VMQ1232-70温度範囲(℃)(-)5~60仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(A)内部1.3×10-8、外部1.3×10-9フランジタイプ(-)KF(NW)表面処理(A)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイトオートスイッチ個数(C)1ケ付弁閉オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しパイロットポート方向(-)フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイトインジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし