フランジサイズ40
リード線(m)(-)0.5
材質(シール)(Q1)KalrezR4079
温度範囲(℃)(-)5〜60
仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(A)内部1.3×10-8、外部1.3×10-9
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数(A)2ケ付弁開閉
オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
パイロットポート方向(L)フランジ面裏
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし