カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂ふた
シャッター式風呂フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44408691
品番
2490C-700×10
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法(幅×長さ)(mm)
700×10000
材質
PP
幅(mm)
700
色
アイボリー
長さ(m)
10
商品タイプ
シャッター式