フランジサイズ50材質(シール)(Q1)KalrezR4079温度範囲(℃)(H5)5~150(120℃用ヒータ付)仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(A)内部1.3×10-8、外部1.3×10-9フランジタイプ(-)KF(NW)表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)パイロットポート方向(-)フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付