曜日別特売
4120-50 ゴム栓つき風呂栓 カクダイ 44408883

4120-50 ゴム栓つき風呂栓 カクダイ 44408883
4120-50 ゴム栓つき風呂栓 カクダイ 44408883

ゴム栓つき風呂栓

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)47.5
下径(Φmm)45.5
内容量1個注文コード44408883品番4120-50
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途VP・VU管兼用上径(Φmm)47.5下径(Φmm)45.5高さ(mm)24/25材質黄銅、NR寸法(mm)(ゴム栓)47.5×45.5×15.5寸法H(mm)24/25呼び50寸法A(mm)51/56寸法B(mm)66くさりの有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44408883
2024-10-31
用途: 浴槽排水口の作成
製造業

掲載のサイズ通りであり、呼び径50だが若干の遊びがある。お陰で作業はし易かった。

対象商品 : 44408874
2024-07-06
用途: 浴槽の修理
製造業

鋳物に結構大きな巣が入っています。見えない場所なので仕方ないかもしれませんがちょっと残念です。

対象商品 : 44408883
2023-09-13
用途: 露天風呂の排水栓
キュアエコスタイル建設業・工事業

全く問題ありません!
思ってる通りの商品でした!!!

対象商品 : 44408883
2018-12-05
用途: 露天風呂の排水に使用
サービス業

値段の割にしっかりとした造りで、大変満足しています。

対象商品 : 44408874
2017-06-20
用途: 浴槽排水口取り換え
森本商店サービス業

簡単に取り換えOK。作業に必要となる部材も表示が有ればもっと良い。

対象商品 : 44408892
2015-02-05
用途: 水抜き栓
農・林・水産業

画像で見たとおりで、相違のない品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする