※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4120-75 ゴム栓つき風呂栓 カクダイ 44408901 4120-75 ゴム栓つき風呂栓 カクダイ 44408901

ゴム栓つき風呂栓

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44408901 品番 4120-75
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
上径(Φmm)70.5 下径(Φmm)67.5 高さ(mm)24/25 用途VP・VU管兼用 材質黄銅、NR 寸法(mm)(ゴム栓)70.5×67.5×19.0 寸法H(mm)24/25 呼び75 寸法A(mm)77/83 寸法B(mm)96 くさりの有無なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44408883
2024-10-31
用途:
浴槽排水口の作成
製造業

掲載のサイズ通りであり、呼び径50だが若干の遊びがある。お陰で作業はし易かった。

対象商品:
44408874
2024-07-06
用途:
浴槽の修理
製造業

鋳物に結構大きな巣が入っています。見えない場所なので仕方ないかもしれませんがちょっと残念です。

対象商品:
44408883
2023-09-13
用途:
露天風呂の排水栓
キュアエコスタイル 様 (建設業・工事業)

全く問題ありません!
思ってる通りの商品でした!!!

対象商品:
44408883
2018-12-05
用途:
露天風呂の排水に使用
サービス業

値段の割にしっかりとした造りで、大変満足しています。

対象商品:
44408874
2017-06-20
用途:
浴槽排水口取り換え
森本商店 様 (サービス業)

簡単に取り換えOK。作業に必要となる部材も表示が有ればもっと良い。

対象商品:
44408892
2015-02-05
用途:
水抜き栓
農・林・水産業

画像で見たとおりで、相違のない品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする