※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂栓
ステンレス親子共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44408926
品番
412-005-50
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
上径(Φmm)
85
高さ(mm)
49
材質
SCS13
寸法H(mm)
49
呼び
50
寸法B(mm)
85
寸法A
G2
くさりの有無
あり