※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂栓
親子共栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44408962
品番
412-006-75
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
下径(Φmm)
125
高さ(mm)
55
材質
SCS13、シリコンゴム
寸法H(mm)
55
呼び
75
寸法B(mm)
125
寸法A
G3