カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂栓
ユニットバス用ゴム栓くさりつき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44409041
品番
491-101
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
上径(Φmm)
29〜45
下径(Φmm)
23.5〜39
高さ(mm)
10〜14
材質
NBR
寸法H(mm)
(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)
(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)
(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)
(ゴム栓A)28〜32、(ゴム栓B)33〜37、(ゴム栓C)38〜42、(ゴム栓D)43〜47
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり