カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
サドルバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44409163
品番
416-301
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)
47.5
釘穴(mm)
5(両端2箇所)
長さ(mm)
104
幅(mm)
25
材質
PP