カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
排水用耐熱エルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44409197
品番
437-712-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。
耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
呼び
50
用途
VU管用
材質
耐熱塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HTVU
呼び径(B)
2
使用流体
排水
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材