排水用耐熱トラップ(薄型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44409215 品番 421-701-40
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。
耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
薄型で吐水空間が確保できます。

呼び40 材質耐熱塩化ビニル 呼び径(B)1-1/2 使用流体排水 呼び径(A)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44409215
2025-01-06
用途:
電気温水器
アーク住宅設備 様 (建設業・工事業)

電気温水器の排水トラップとして使っていますが、何一つ不満はないです。

対象商品:
44409224
2013-10-30
用途:
電気温水器の排水トラップ交換  鉄製→HT
有限会社ベストワン 様 (建設業・工事業)

トミジ付きのHTソケットもあれば最高です。
目皿(アミ)が外せるか、跳ね上がり防止のリング状のモノがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする