ペアホース(ネジ) 15A

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44409811 品番 4133-13×500
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。

長さ(mm)500 用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44409811
2023-02-05
用途:
自宅の風呂の循環金具交換

元々の循環金具が入手出来ず、別のメーカーの物に交換しましたが、簡単に交換できました。

対象商品:
44409793
2021-05-13
用途:
風呂循環金具の接続ホース
自動車・二輪車・自転車関連業

循環金具と給湯器を繋ぐホースです。迅速対応ありがとうございます

2人が参考にしています
対象商品:
44409793
2019-03-13
用途:
お風呂工事で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

懐かしの風呂釜から追い焚きボイラーへ交換工事に使用、ちょっとホースが硬い、取り回し注意、長さちゃんと測ったか?

1人が参考にしています
対象商品:
44409793
2018-03-06
用途:
DIYで追い焚き給湯器を浴槽に設置
農・林・水産業

設置も簡単、設置後も問題なし。少し値段が高いのが難点かな。

1人が参考にしています
対象商品:
44409802
2017-05-25
用途:
メンテナンス
みらい工房 様 (卸売・小売業)

とても良かった。取り付けが楽にできるようになっている。

1人が参考にしています
対象商品:
44409793
2016-01-15
用途:
浴室のリフォーム
株式会社環境ネットワーク 様

ステンレス製の浴槽とガスボイラーとの接続に使用しましたが、扱いがし易くて短時間に作業を進めることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
44409845
2014-06-20
用途:
バスタブ改装
鈴木サービス 様

問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする