曜日別特売
4133-13×800 ペアホース(ネジ) 15A カクダイ 44409827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペアホース(ネジ) 15A

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)800
内容量1個注文コード44409827品番4133-13×800
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。

用途
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
長さ(mm)800付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44409811
2023-02-05
用途: 自宅の風呂の循環金具交換

元々の循環金具が入手出来ず、別のメーカーの物に交換しましたが、簡単に交換できました。

対象商品 : 44409793
2021-05-13
用途: 風呂循環金具の接続ホース
自動車・二輪車・自転車関連業

循環金具と給湯器を繋ぐホースです。迅速対応ありがとうございます

2が参考にしています
対象商品 : 44409793
2019-03-13
用途: お風呂工事で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

懐かしの風呂釜から追い焚きボイラーへ交換工事に使用、ちょっとホースが硬い、取り回し注意、長さちゃんと測ったか?

1が参考にしています
対象商品 : 44409793
2018-03-06
用途: DIYで追い焚き給湯器を浴槽に設置
農・林・水産業

設置も簡単、設置後も問題なし。少し値段が高いのが難点かな。

1が参考にしています
対象商品 : 44409802
2017-05-25
用途: メンテナンス
みらい工房卸売・小売業

とても良かった。取り付けが楽にできるようになっている。

1が参考にしています
対象商品 : 44409793
2016-01-15
用途: 浴室のリフォーム
株式会社環境ネットワーク

ステンレス製の浴槽とガスボイラーとの接続に使用しましたが、扱いがし易くて短時間に作業を進めることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 44409845
2014-06-20
用途: バスタブ改装
鈴木サービス

問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする