※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4112-600 外釜用ロング管 カクダイ 44410177 4112-600 外釜用ロング管 カクダイ 44410177

外釜用ロング管

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 44410177 品番 4112-600
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途厚さ20mm以下の浴槽用 材質ステンレス 寸法A(mm)600 取付穴径(Φmm)50 接続パイプ(Φmm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44410161
2019-07-31
用途:
風呂釜と風呂桶の接続

通常のサイズ(30cm)では寸法が足りず困っていたところ、いいものがありました。蛇腹部分である程度の曲げにも対応できるので、充分使えました。

対象商品:
44410161
2017-03-29
用途:
給湯器部品交換
建設業・工事業

早速の対応ありがとうございました。

商品についてはたいへん満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする