XLDV-25L-M9BLA-5HZ-Q X Series(XLD) SMC 44410187

X Series(XLD)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ25 フランジタイプ(-)KF(NW) 注文コード44410187 品番XLDV-25L-M9BLA-5HZ-Q
参考基準価格(税別)¥100,760 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はフランジサイズ・フランジタイプなど28種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25 リード線取出方法(H)グロメット(リード線長さ600mm) リード線(m)(L)3 材質(シール)(-)FKM1349-80 仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM) フランジタイプ(-)KF(NW) 表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 オートスイッチ個数(A)2ケ付弁開閉 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し CE-対応品(Q)CE対応 バルブ取付方向【ソレノイドバルブ】(L)フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁方向フランジ面裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする