XLDV-40L-M9//-5G-Q X Series(XLD) SMC 44410196

X Series(XLD)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ40 フランジタイプ(-)KF(NW) 注文コード44410196 品番XLDV-40L-M9//-5G-Q
参考基準価格(税別)¥118,690 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はフランジサイズ・フランジタイプなど28種類から選べます 他の種類を見る

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ40 リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ300mm) 材質(シール)(-)FKM1349-80 仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM) フランジタイプ(-)KF(NW) 表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類M9/オートスイッチなし(内蔵磁石付) CE-対応品(Q)CE対応 バルブ取付方向【ソレノイドバルブ】(L)フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁方向フランジ面裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする